› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

ORMA-IJ 31 LED 12W 350mA INOX illuminazione efficiente versatilità applicazioni varie

Cod. Rexel L181203W60
Cod. Produttore 81203W60
Cod. EAN 8033913095162

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Corrente: 350mA
  • LED: 1 unità
  • Materiale: INOX
  • Serie: ORMA-IJ 31
  • Tecnologia: LED ad alta efficienza
  • Colore luce: fedeltà colori
  • Applicazioni: versatile e integrata

Descrizione del prodotto

ORMA-IJ 31 1LED 12W 350MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ORMA-IJ 31 1LED 12W 350MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ORMA-IJ 31 LED 12W 350mA INOX illuminazione efficiente versatilità applicazioni varie