›

ORMA-IJ 31 1LED 12W 350MA INOX

Cod. Rexel L181203M30
Cod. Produttore 81203M30
Cod. EAN 8033913095094

Informazioni principali

  • Potenza: 12 watt
  • Corrente: 350 mA
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Lampada LED
  • Consumo: Basso
  • Durata: Lunga
  • Serie: ORMA-IJ 31
  • Uso: Illuminazione tecnica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 12 watt con alimentazione a 350 mA, caratterizzata da un design in acciaio inox resistente e di alta qualità. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione tecnica e affidabile. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto perfetto per applicazioni elettriche professionali. La struttura in inox conferisce robustezza e resistenza alla corrosione, adatta anche a condizioni ambientali difficili.
ORMA-IJ 31 1LED 12W 350MA INOX