›

ORMA-IJ 26 1LED 8W 220MA+HC BRASS

Cod. Rexel L182934W30
Cod. Produttore 82934W30
Cod. EAN 8033913479405

Informazioni principali

  • Potenza: 8 watt
  • Corrente: 220 mA
  • Corpo: ottone
  • Serie: ORMA-IJ
  • Tipo LED: 1 LED
  • Consumo: contenuto
  • Design: compatto
  • Applicazione: illuminazione efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED ORMA-IJ con potenza di 8 watt e corrente di 220 mA, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il corpo in ottone assicura robustezza e resistenza nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in diversi contesti elettrici. Questa lampada è ideale per applicazioni che richiedono una luce affidabile e di qualità, con un consumo energetico contenuto.
ORMA-IJ 26 1LED 8W 220MA+HC BRASS