›

ORMA-IJ 20 1LED 4W 350MA BRASS

Cod. Rexel L182521W30
Cod. Produttore 82521W30
Cod. EAN 8033913388660

Informazioni principali

  • Potenza: 4 watt
  • Corrente: 350 mA
  • Materiale: Ottone
  • Tecnologia: LED avanzato
  • Applicazione: Professionale elettrica
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Durata: Robusto e affidabile
  • Serie: ORMA-IJ 20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 4 watt con corrente costante di 350 mA, progettata per applicazioni elettriche professionali. Realizzata con materiali di alta qualità, tra cui una struttura in ottone che garantisce durata e affidabilità nel tempo. Questo prodotto combina efficienza energetica e resistenza, offrendo una soluzione luminosa stabile e performante per impianti elettrici. Ideale per chi cerca un componente elettrico robusto e di lunga durata con tecnologia LED avanzata.
ORMA-IJ 20 1LED 4W 350MA BRASS