›

ORMA-IB 44 1LED 9W 24VDC INOX

Cod. Rexel L183645W18
Cod. Produttore 83645W18
Cod. EAN 8033913428243

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Tensione: 24VDC
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo LED: 1 LED
  • Serie: ORMA-IB 44
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada ORMA-IB 44 è un apparecchio di illuminazione a LED con potenza di 9W e alimentazione a 24VDC, progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata. Realizzata in acciaio inox, offre resistenza e affidabilità anche in ambienti difficili, rendendola ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua emissione luminosa è ottimale per garantire visibilità e sicurezza, combinando tecnologia LED avanzata con un design robusto e funzionale.
ORMA-IB 44 1LED 9W 24VDC INOX