› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ORMA-I 7 Lampada LED 8W 220mA Inox Illuminazione Tecnica Efficienza Energetica

Cod. Rexel L180588W15
Cod. Produttore 80588W15
Cod. EAN 8033913065905

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Corrente: 220mA
  • Materiale: INOX
  • Tipo LED: 1 LED
  • Serie: ORMA-I 7
  • Efficienza: alta
  • Applicazioni: versatili
  • Colore luce: fedele

Descrizione del prodotto

ORMA-I 7 1LED 8W 220MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ORMA-I 7 1LED 8W 220MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ORMA-I 7 Lampada LED 8W 220mA Inox Illuminazione Tecnica Efficienza Energetica