›

ORMA-I 7 1LED 8W 220MA INOX

Cod. Rexel L180588N15
Cod. Produttore 80588N15
Cod. EAN 8033913065875

Informazioni principali

  • Potenza: 8 watt
  • Corrente: 220 mA
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tecnologia: LED
  • Consumo: Basso
  • Durata: Lunga
  • Serie: ORMA-I
  • Illuminazione: Stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED ORMA-I da 8 watt con corrente costante di 220 mA, caratterizzata da una struttura in acciaio inox che garantisce resistenza e durabilità. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e stabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto una soluzione pratica e performante per ambienti che necessitano di luce continua e intensa.
ORMA-I 7 1LED 8W 220MA INOX