›

ORMA-I 6 1LED 5W 24VDC+DL INOX

Cod. Rexel L180587N30
Cod. Produttore 80587N30
Cod. EAN 8033913065790

Informazioni principali

  • Potenza: 5 watt
  • Tensione: 24 V DC
  • Materiale: Acciaio inox
  • LED integrato: Sì
  • Design: Compatto
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Serie: ORMA-I 6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 5 watt a 24 V DC con design compatto e struttura in acciaio inox resistente. Questo dispositivo elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura, garantendo un basso consumo energetico. La sua costruzione in inox assicura una elevata resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo, rendendolo adatto anche per ambienti esposti a condizioni difficili. La lampada è dotata di un LED integrato che offre una luce chiara e stabile, perfetta per installazioni elettriche professionali.
ORMA-I 6 1LED 5W 24VDC+DL INOX