›

ORMA-I 6 1LED 5W 24VDC+DL INOX

Cod. Rexel L180587N15
Cod. Produttore 80587N15
Cod. EAN 8033913065783

Informazioni principali

  • Potenza: 5 watt
  • Tensione: 24 V DC
  • Materiale: Acciaio inox
  • Design: Compatto e resistente
  • Consumo: Basso consumo energetico
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Illuminazione: Luce costante e affidabile
  • Serie: ORMA-I 6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 5 watt progettata per funzionare a 24 V DC, caratterizzata da un design compatto e resistente grazie alla struttura in acciaio inox. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura, garantisce un basso consumo energetico e una lunga vita operativa. La luce emessa è costante e affidabile, rendendo questo prodotto adatto a impianti industriali e sistemi elettrici che necessitano di componenti robusti e performanti.
ORMA-I 6 1LED 5W 24VDC+DL INOX