›

ORMA-I 6 1LED 5W 24VDC+DL INOX

Cod. Rexel L180587W15
Cod. Produttore 80587W15
Cod. EAN 8033913065813

Informazioni principali

  • Potenza: 5 watt
  • Tensione: 24 VDC
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo luce: LED
  • Design: Compatto
  • Protezione: Contro corrosione
  • Consumo: Basso
  • Serie: ORMA-I

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 5 watt a 24 VDC con struttura in acciaio inox, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Dotata di un design compatto, questa lampada offre una luce intensa e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. Il corpo in inox assicura protezione contro corrosione e usura, rendendo il prodotto adatto anche a ambienti difficili. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico mantenendo elevate prestazioni luminose.
ORMA-I 6 1LED 5W 24VDC+DL INOX