›

ORMA-I 6 1LED 5W 24VDC+DL INOX

Cod. Rexel L180587W30
Cod. Produttore 80587W30
Cod. EAN 8033913065820

Informazioni principali

  • Potenza: 5W
  • Tensione: 24VDC
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo LED: 1 LED
  • Serie: ORMA-I
  • Consumo: Basso
  • Design: Compatto
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada ORMA-I è una soluzione di illuminazione a LED da 5W progettata per funzionare a 24VDC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e durata. Realizzata con una struttura in acciaio inox, garantisce resistenza e affidabilità anche in ambienti difficili. Il design compatto e la tecnologia LED assicurano un'illuminazione luminosa e a basso consumo energetico, rendendo questo prodotto perfetto per installazioni professionali che necessitano di prestazioni elevate e lunga durata.
ORMA-I 6 1LED 5W 24VDC+DL INOX