›

ORMA-I 5 1LED 5W 24VDC+HC INOX

Cod. Rexel L180586W60
Cod. Produttore 80586W60
Cod. EAN 8033913065745

Informazioni principali

  • Potenza: 5 watt
  • Tensione: 24 VDC
  • Tipo LED: 1 LED
  • Materiale: Acciaio inox
  • Serie: ORMA-I
  • Alimentazione: Corrente continua
  • Durata: Alta efficienza
  • Applicazione: Illuminazione compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 5 watt con alimentazione a 24 VDC, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. La struttura in acciaio inox assicura resistenza e durata anche in ambienti impegnativi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e compatta.
ORMA-I 5 1LED 5W 24VDC+HC INOX