›

ORMA-I 4 1LED 5W 24VDC INOX

Cod. Rexel L180585W30
Cod. Produttore 80585W30
Cod. EAN 8033913065646

Informazioni principali

  • Potenza: 5 watt
  • Tensione: 24 VDC
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo LED: 1 LED
  • Serie: ORMA-I 4
  • Durata: Lunga
  • Efficienza: Energetica
  • Applicazioni: Professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada ORMA-I 4 è un apparecchio di illuminazione a LED con potenza di 5 watt e tensione di 24 VDC, progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata. Realizzata con materiali in acciaio inox, offre resistenza e affidabilità anche in ambienti impegnativi. Questo prodotto si distingue per la sua qualità costruttiva e per la capacità di fornire una luce intensa e stabile, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono prestazioni elevate e sicurezza.
ORMA-I 4 1LED 5W 24VDC INOX