›

ORMA-I 3 1LED 4W 350MA+DL INOX

Cod. Rexel L180584W15
Cod. Produttore 80584W15
Cod. EAN 8033913065516

Informazioni principali

  • Potenza: 4W
  • Corrente: 350mA
  • LED: 3 ad alta luminosità
  • Materiale: Acciaio inox
  • Consumo: Basso
  • Serie: ORMA-I
  • Illuminazione: Uniforme e brillante
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED ORMA-I con potenza di 4W e corrente costante di 350mA, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Dotata di 3 LED ad alta luminosità, garantisce una luce uniforme e brillante. La struttura in acciaio inox assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per ambienti che richiedono materiali robusti e affidabili. Questo prodotto elettrico si distingue per il basso consumo energetico e la facilità di integrazione in diversi impianti di illuminazione.
ORMA-I 3 1LED 4W 350MA+DL INOX