›

ORMA-I 19 1LED 7WAC 220V INOX

Cod. Rexel L176080N30
Cod. Produttore 76080N30
Cod. EAN 8033913518906

Informazioni principali

  • Potenza: 7 watt
  • Tensione: 220 volt
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo di lampada: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Interni ed esterni
  • Protezione: Resistente agenti esterni
  • Serie: ORMA-I 19

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 7 watt con alimentazione a 220 volt, caratterizzata da un design in acciaio inox che garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e un’illuminazione affidabile. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga vita utile, rendendo questo prodotto una scelta sostenibile e funzionale per ambienti interni ed esterni. La struttura robusta in inox offre protezione contro agenti esterni, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni difficili.
ORMA-I 19 1LED 7WAC 220V INOX