›

ORMA-I 16 1LED 13W 24VDC INOX

Cod. Rexel L181178W60
Cod. Produttore 81178W60
Cod. EAN 8033913092864

Informazioni principali

  • Potenza: 13W LED
  • Tensione: 24VDC
  • Materiale: Acciaio inox
  • Applicazione: Industriale
  • Consumo: Basso
  • Durata: Elevata
  • Protezione: Resistente corrosione
  • Serie: ORMA-I

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada ORMA-I è una soluzione elettrica innovativa caratterizzata da un LED da 13W che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Funziona a 24VDC, assicurando un basso consumo energetico ideale per applicazioni industriali e professionali. La struttura in acciaio inox conferisce robustezza e resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche agli ambienti più impegnativi. Questo apparecchio unisce tecnologia avanzata e materiali di alta qualità per offrire prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo.
ORMA-I 16 1LED 13W 24VDC INOX