›

ORMA-I 13 1LED 12W 350MA INOX

Cod. Rexel L181175W15
Cod. Produttore 81175W15
Cod. EAN 8033913092574

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Corrente: 350mA
  • Corpo: Acciaio inox
  • Tecnologia: LED integrato
  • Illuminazione: Uniforme e duratura
  • Consumo: Contenuto
  • Protezione: Resistente agenti esterni
  • Serie: ORMA-I

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED ORMA-I con potenza di 12W e corrente di 350mA, caratterizzata da un design in acciaio inox che garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e illuminazione di qualità, questa lampada offre prestazioni affidabili con un consumo contenuto. Il corpo in inox assicura protezione contro agenti esterni, rendendola adatta anche per ambienti esigenti. La tecnologia LED integrata assicura un'illuminazione uniforme e duratura, ottimale per soluzioni di illuminazione professionale.
ORMA-I 13 1LED 12W 350MA INOX