›

ORMA-I 12 1LED 9W 24VDC+DL INOX

Cod. Rexel L181174W30
Cod. Produttore 81174W30
Cod. EAN 8033913092499

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Tensione: 24V DC
  • LED: 12 integrati
  • Corpo: acciaio inox
  • Applicazione: industriale
  • Efficienza: elevata
  • Design: compatto
  • Serie: ORMA-I

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 9W progettata per funzionare a 24V DC, con 12 LED integrati che garantiscono un'illuminazione efficiente e duratura. Il corpo in acciaio inox conferisce resistenza e robustezza, ideale per ambienti industriali o applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e di alta qualità. Il design compatto e l'efficienza energetica rendono questo prodotto una soluzione versatile per l'illuminazione tecnica e professionale.
ORMA-I 12 1LED 9W 24VDC+DL INOX