›

ORMA-I 11 1LED 9W 24VDC+HC INOX

Cod. Rexel L181173W60
Cod. Produttore 81173W60
Cod. EAN 8033913092413

Informazioni principali

  • Potenza: 9 watt
  • Tensione: 24V DC
  • Corpo: acciaio inox
  • Tipo luce: LED
  • Durata: lunga
  • Consumo: basso
  • Protezione: anti-corrosione
  • Serie: ORMA-I

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 9 watt progettata per funzionare a 24V DC, caratterizzata da un corpo in acciaio inox resistente e durevole. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile, questa lampada combina tecnologia LED avanzata con un design robusto, garantendo lunga durata e basso consumo energetico. La sua struttura in inox assicura protezione contro la corrosione, rendendola adatta anche a ambienti esigenti.
ORMA-I 11 1LED 9W 24VDC+HC INOX