› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ORMA-FO 1 LED 1W 350mA illuminazione efficiente Linea Light Group

Cod. Rexel L182665N00
Cod. Produttore 82665N00
Cod. EAN 8033913397938

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Corrente: 350mA
  • Tensione: Non specificata
  • Tipo: LED
  • Serie: ORMA-FO
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Colore: Fedeltà garantita

Descrizione del prodotto

ORMA-FO 1 1L 1W 350MALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ORMA-FO 1 1L 1W 350MALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ORMA-FO 1 LED 1W 350mA illuminazione efficiente Linea Light Group