› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ORMA-FL 12 LED 1,5W 24VDC illuminazione efficiente Linea Light Group

Cod. Rexel L182668N00
Cod. Produttore 82668N00
Cod. EAN 8033913398027

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5W
  • Tensione: 24VDC
  • Serie: ORMA-FL 12
  • Tipo: 1L
  • Efficienza: LED alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Colore luce: Fedeltà colori
  • Versatilità: Uso integrato

Descrizione del prodotto

ORMA-FL 12 1L 1,5W 24VDCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ORMA-FL 12 1L 1,5W 24VDCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ORMA-FL 12 LED 1,5W 24VDC illuminazione efficiente Linea Light Group