›

ORMA-F 59 1L 13W 24VDC

Cod. Rexel L182686M15
Cod. Produttore 82686M15
Cod. EAN 8033913399338

Informazioni principali

  • Potenza: 13 W
  • Tensione: 24 VDC
  • Numero lampadine: 1
  • Efficienza energetica: Ottimale
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Elettrica specifica
  • Serie: ORMA-F 59
  • Tipo: Lampada compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada ORMA-F 59 con potenza di 13 watt e tensione di 24 VDC, progettata per applicazioni elettriche specifiche che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta. Questo componente elettrico garantisce un'efficienza energetica ottimale e una lunga durata, ideale per impianti che necessitano di una sorgente luminosa stabile e performante. La sua configurazione a 1 lampadina lo rende adatto per utilizzi professionali e tecnici nel settore dell'illuminazione elettrica.
ORMA-F 59 1L 13W 24VDC