›

ORMA-F 56 1L 12W 350MA

Cod. Rexel L182683M15
Cod. Produttore 82683M15
Cod. EAN 8033913399062

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W
  • Corrente: 350 mA
  • Tipo LED: ORMA-F 56
  • Alimentazione: Corrente costante
  • Consumo: Basso
  • Illuminazione: Intensa e uniforme
  • Applicazione: Illuminazione stabile
  • Serie: ORMA-F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED ORMA-F 56 con potenza di 12 watt e corrente costante di 350 milliampere, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo prodotto elettrico si distingue per l'affidabilità e la qualità, ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa stabile e performante. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico mantenendo un'illuminazione intensa e uniforme.
ORMA-F 56 1L 12W 350MA