›

ORMA-F 4 1L 5W 24VDC

Cod. Rexel L182660M30
Cod. Produttore 82660M30
Cod. EAN 8033913397464

Informazioni principali

  • Configurazione: 4 1L
  • Potenza: 5 watt
  • Tensione di funzionamento: 24 V DC
  • Tipo: Interruttore elettromeccanico
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Robustezza: Costruzione industriale
  • Affidabilità: Alta precisione
  • Serie: ORMA-F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettromeccanico ORMA-F con configurazione 4 1L, potenza di 5 watt e tensione di funzionamento a 24 volt in corrente continua. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti a bassa tensione. La costruzione robusta garantisce durata nel tempo e prestazioni costanti in ambienti industriali.
ORMA-F 4 1L 5W 24VDC
€ 182,18 x 1 pz.