›

ORMA-CJ 98 1LED 8W 24VDC INOX

Cod. Rexel L181244W15
Cod. Produttore 81244W15
Cod. EAN 8033913098163

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Alimentazione: 24V DC
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tecnologia: LED
  • Durata: Lunga
  • Consumo: Basso
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: ORMA-CJ 98

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED ORMA-CJ 98 con potenza di 8W e alimentazione a 24V DC, caratterizzata da una struttura in acciaio inox resistente e durevole. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto una soluzione performante e sostenibile per ambienti industriali e professionali.
ORMA-CJ 98 1LED 8W 24VDC INOX