›

ORMA-CJ 98 1LED 8W 24VDC INOX

Cod. Rexel L181244N60
Cod. Produttore 81244N60
Cod. EAN 8033913098156

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24VDC
  • Potenza LED: 8W
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: 1 LED
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Alta durata
  • Serie: ORMA-CJ 98
  • Funzionamento: Stabile e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada ORMA-CJ 98 è progettata per applicazioni elettriche con alimentazione a 24VDC, offrendo un'illuminazione efficiente grazie al LED da 8W integrato. La struttura in acciaio inox garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendo il prodotto adatto a ambienti industriali o condizioni operative impegnative. Questo dispositivo combina affidabilità e prestazioni luminose elevate, assicurando un funzionamento stabile e sicuro nelle installazioni elettriche professionali.
ORMA-CJ 98 1LED 8W 24VDC INOX