›

ORMA-CJ 180 1LED 13W 350MA+HC INOX

Cod. Rexel L182454M30
Cod. Produttore 82454M30
Cod. EAN 8033913382279

Informazioni principali

  • Potenza: 13 watt
  • Corrente: 350 mA
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo LED: Integrato
  • Consumo: Basso
  • Applicazioni: Industriale
  • Serie: ORMA-CJ 180
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 13 watt con alimentazione a 350 mA, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il corpo in acciaio inox conferisce resistenza e un design moderno, ideale per applicazioni in ambienti che richiedono materiali robusti e affidabili. Questa lampada è dotata di un LED integrato che assicura un consumo energetico contenuto mantenendo un'elevata luminosità. Perfetta per installazioni elettriche che necessitano di soluzioni luminose performanti e di lunga durata.
ORMA-CJ 180 1LED 13W 350MA+HC INOX