›

ORMA-CJ 100 1LED 13W 24VDC INOX

Cod. Rexel L181246N60
Cod. Produttore 81246N60
Cod. EAN 8033913098330

Informazioni principali

  • Consumo: 13W
  • Alimentazione: 24VDC
  • LED integrato: Sì
  • Materiale: Acciaio inox
  • Protezione: Resistente corrosione
  • Applicazione: Industriale
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: ORMA-CJ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada ORMA-CJ 100 è un dispositivo elettrico caratterizzato da un consumo energetico di 13W e alimentazione a 24VDC, progettata con un LED integrato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. La struttura in acciaio inox conferisce robustezza e resistenza alla corrosione, rendendola adatta per ambienti industriali o applicazioni dove è richiesta alta affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto unisce tecnologia LED avanzata e materiali di qualità per offrire prestazioni elevate in un design compatto e funzionale.
ORMA-CJ 100 1LED 13W 24VDC INOX