›

ORMA-C 93 lampada LED 12W 24VDC acciaio inox per illuminazione tecnica

Cod. Rexel L181239W60
Cod. Produttore 81239W60
Cod. EAN 8033913097739

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Tensione: 24VDC
  • LED: 1 LED
  • Materiale: INOX
  • Serie: ORMA-C 93
  • Efficienza: Alta
  • Protezione: HC (High Corrosion)
  • Applicazione: Illuminazione tecnica

Descrizione del prodotto

ORMA-C 93 1LED 12W 24VDC+HC INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ORMA-C 93 1LED 12W 24VDC+HC INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ORMA-C 93 lampada LED 12W 24VDC acciaio inox per illuminazione tecnica