›

ORMA-C 90 Lampada LED 13W 350mA Inox Efficienza Energetica Illuminazione Tecnica

Cod. Rexel L181236W60
Cod. Produttore 81236W60
Cod. EAN 8033913097463

Informazioni principali

  • Potenza: 13W
  • Corrente: 350mA
  • LED: 1 LED
  • Finitura: INOX
  • Serie: ORMA-C 90
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

ORMA-C 90 1LED 13W 350MA+HC INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ORMA-C 90 1LED 13W 350MA+HC INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ORMA-C 90 Lampada LED 13W 350mA Inox Efficienza Energetica Illuminazione Tecnica