›

ORMA-C 86 1LED 9W 24VDC INOX

Cod. Rexel L181232W15
Cod. Produttore 81232W15
Cod. EAN 8033913097081

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Tensione: 24VDC
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Lampada LED compatta
  • Serie: ORMA-C 86
  • Consumo: Basso
  • Durata: Elevata
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED compatta con potenza di 9W e alimentazione a 24VDC, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. La struttura in acciaio inox assicura resistenza alla corrosione e robustezza, ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e qualità. Questo dispositivo combina tecnologia LED avanzata con un design funzionale, offrendo una soluzione luminosa a basso consumo energetico e lunga durata. Adatta per installazioni che necessitano di un'illuminazione precisa e stabile, garantendo sicurezza e performance elevate.
ORMA-C 86 1LED 9W 24VDC INOX