› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ORMA-C 83 lampada LED 8W 220mA corpo inox illuminazione efficiente

Cod. Rexel L181229W30
Cod. Produttore 81229W30
Cod. EAN 8033913096824

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Corrente: 220mA
  • Serie: ORMA-C 83
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Colore luce: Fedeltà colori

Descrizione del prodotto

ORMA-C 83 1LED 8W 220MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ORMA-C 83 1LED 8W 220MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ORMA-C 83 lampada LED 8W 220mA corpo inox illuminazione efficiente