›

ORMA-C 81 1LED 4W 24VDC+HC INOX

Cod. Rexel L181227N60
Cod. Produttore 81227N60
Cod. EAN 8033913096626

Informazioni principali

  • Potenza: 4 watt
  • Tensione: 24 VDC
  • Corpo: Acciaio inox
  • Tipo: Lampada LED
  • Serie: ORMA-C 81
  • Durata: Lunga durata
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Design: Compatto e robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED ORMA-C da 4 watt con alimentazione a 24 VDC, progettata per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e lunga durata. Il corpo in acciaio inox garantisce resistenza e affidabilità anche in ambienti difficili. Questa lampada è ideale per impianti che necessitano di un'illuminazione stabile e performante, combinando tecnologia LED avanzata con materiali di alta qualità. La sua compattezza e il design robusto la rendono adatta a molteplici utilizzi nel settore elettrico professionale.
ORMA-C 81 1LED 4W 24VDC+HC INOX