›

ORMA-C 81 1LED 4W 24VDC+HC INOX

Cod. Rexel L181227W60
Cod. Produttore 81227W60
Cod. EAN 8033913096657

Informazioni principali

  • Potenza: 4W LED
  • Tensione: 24 V DC
  • Corpo: Acciaio inox
  • Consumo: Basso
  • Applicazione: Industriale
  • Durata: Elevata
  • Serie: ORMA-C 81
  • Illuminazione: Efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada ORMA-C 81 è un dispositivo elettrico caratterizzato da un LED integrato da 4 watt che funziona a 24 volt DC, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Il corpo in acciaio inox conferisce al prodotto resistenza alla corrosione e un aspetto elegante, ideale per applicazioni in ambienti industriali o dove è richiesta una maggiore robustezza. Questo apparecchio si distingue per la sua affidabilità e per il basso consumo energetico, risultando una soluzione pratica e moderna per l'illuminazione tecnica.
ORMA-C 81 1LED 4W 24VDC+HC INOX