› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ORMA-AM 33 LED 12W 220mA corpo INOX illuminazione efficiente professionale

Cod. Rexel L183639N07
Cod. Produttore 83639N07
Cod. EAN 8033913428007

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Corrente: 220mA
  • LED: 1 LED
  • Materiale: INOX
  • Serie: ORMA-AM 33
  • Tensione: 220V
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED

Descrizione del prodotto

ORMA-AM 33 1LED 12W 220MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ORMA-AM 33 1LED 12W 220MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ORMA-AM 33 LED 12W 220mA corpo INOX illuminazione efficiente professionale