› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ORMA-AM 32 lampada LED 9W 24VDC acciaio inox illuminazione efficiente

Cod. Rexel L183637N07
Cod. Produttore 83637N07
Cod. EAN 8033913427901

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Tensione: 24VDC
  • Materiale: INOX
  • LED: 1 LED
  • Serie: ORMA-AM 32
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione tecnica
  • Colore luce: Fedeltà colori

Descrizione del prodotto

ORMA-AM 32 1LED 9W 24VDC INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ORMA-AM 32 1LED 9W 24VDC INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ORMA-AM 32 lampada LED 9W 24VDC acciaio inox illuminazione efficiente