›

ORMA-AJ 27 1LED 13W 24VDC INOX

Cod. Rexel L181210W30
Cod. Produttore 81210W30
Cod. EAN 8033913095780

Informazioni principali

  • Potenza LED: 13W
  • Tensione di funzionamento: 24VDC
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo LED: Integrato
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Resistente agenti esterni
  • Serie: ORMA-AJ 27
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La segnaletica luminosa ORMA-AJ 27 è caratterizzata da un LED integrato da 13W che funziona a 24VDC, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. La struttura in acciaio inox conferisce resistenza e protezione contro gli agenti esterni, rendendo il prodotto ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e robustezza. Questo dispositivo combina tecnologia LED avanzata e materiali di alta qualità per assicurare performance elevate e una lunga durata nel tempo.
ORMA-AJ 27 1LED 13W 24VDC INOX