›

ORMA-AJ 27 1LED 13W 24VDC INOX

Cod. Rexel L181210W60
Cod. Produttore 81210W60
Cod. EAN 8033913095797

Informazioni principali

  • Potenza LED: 13W
  • Tensione di alimentazione: 24V DC
  • Materiale corpo: Acciaio inox
  • Alta efficienza LED
  • Resistenza corrosione
  • Durata prolungata
  • Applicazioni elettriche
  • Serie: ORMA-AJ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada ORMA-AJ 27 è caratterizzata da un LED ad alta efficienza con potenza di 13W e alimentazione a 24V DC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono illuminazione affidabile e duratura. Il corpo in acciaio inox garantisce resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo, rendendola adatta anche agli ambienti più esigenti. Questo prodotto combina tecnologia LED avanzata e materiali di alta qualità per offrire prestazioni ottimali e sicurezza nell’installazione elettrica.
ORMA-AJ 27 1LED 13W 24VDC INOX