›

ORMA-AJ 26 1LED 12W 350MA+HC INOX

Cod. Rexel L182462M60
Cod. Produttore 82462M60
Cod. EAN 8033913383009

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Corrente costante: 350mA
  • Materiale corpo: Acciaio inox
  • Tipo lampada: LED
  • Efficienza: Alta
  • Serie: ORMA-AJ 26
  • Consumo ridotto: Sì
  • Durata: Prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 12W con corrente costante di 350mA, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il corpo in acciaio inox assicura resistenza e qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali robusti. Questo prodotto combina tecnologia avanzata e design funzionale, offrendo prestazioni elevate con consumi ridotti. Adatta per installazioni che necessitano di una luce affidabile e di lunga durata.
ORMA-AJ 26 1LED 12W 350MA+HC INOX