› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

ORMA-AJ 25 Lampada LED 12W 350mA Corpo Inox Illuminazione Efficiente

Cod. Rexel L181209W60
Cod. Produttore 81209W60
Cod. EAN 8033913095704

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Corrente: 350mA
  • Materiale: INOX
  • LED: 1 LED
  • Serie: ORMA-AJ 25
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Colore luce: Fedeltà colori

Descrizione del prodotto

ORMA-AJ 25 1LED 12W 350MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ORMA-AJ 25 1LED 12W 350MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ORMA-AJ 25 Lampada LED 12W 350mA Corpo Inox Illuminazione Efficiente