›

ORMA-AB 36 1LED 9W 24VDC INOX

Cod. Rexel L183643N18
Cod. Produttore 83643N18
Cod. EAN 8033913428137

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Tensione: 24VDC
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo LED: 1 LED
  • Applicazione: Illuminazione tecnica
  • Design: Compatto e robusto
  • Serie: ORMA-AB 36
  • Efficienza: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED ORMA-AB 36 con potenza di 9W e alimentazione a 24VDC, progettata per applicazioni elettriche professionali. Realizzata in acciaio inox, garantisce resistenza e durata anche in ambienti difficili. Ideale per illuminazione tecnica e di segnalazione, combina efficienza energetica e robustezza grazie al design compatto e ai materiali di alta qualità.
ORMA-AB 36 1LED 9W 24VDC INOX