›

ORMA-AB 36 1LED 9W 24VDC INOX

Cod. Rexel L183643W18
Cod. Produttore 83643W18
Cod. EAN 8033913428144

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Tensione: 24VDC
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo LED: Integrato
  • Applicazione: Segnalatore luminoso
  • Serie: ORMA-AB 36
  • Uso: Industriale
  • Durabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso ORMA-AB 36 con LED integrato da 9W, progettato per funzionare a 24VDC. Realizzato con materiale in acciaio inox, garantisce resistenza e durabilità in ambienti industriali e applicazioni elettriche. Ideale per l'installazione in impianti elettrici che richiedono un dispositivo di segnalazione affidabile e performante.
ORMA-AB 36 1LED 9W 24VDC INOX