›

ORMA-AB 35 1LED 8W 220MA INOX

Cod. Rexel L183642W18
Cod. Produttore 83642W18
Cod. EAN 8033913428113

Informazioni principali

  • Potenza LED: 8W
  • Corrente: 220 mA
  • Materiale: Acciaio inox
  • Design: Moderno e resistente
  • Consumo: Basso
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: ORMA-AB 35
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada ORMA-AB 35 è caratterizzata da un design in acciaio inox resistente e moderno, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Dotata di un LED integrato da 8 watt con alimentazione a 220 mA, garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e per la qualità dei materiali utilizzati, rendendolo adatto a installazioni in ambienti che richiedono componenti elettrici performanti e durevoli nel tempo.
ORMA-AB 35 1LED 8W 220MA INOX