› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ORMA-A 7 lampada LED 8W 220mA in acciaio inox illuminazione efficiente

Cod. Rexel L181187W60
Cod. Produttore 81187W60
Cod. EAN 8033913093724

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Corrente: 220mA
  • Materiale: INOX
  • LED: 1 LED
  • Serie: ORMA-A 7
  • Tensione: 220V
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione

Descrizione del prodotto

ORMA-A 7 1LED 8W 220MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ORMA-A 7 1LED 8W 220MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ORMA-A 7 lampada LED 8W 220mA in acciaio inox illuminazione efficiente