› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ORMA-A 14 Lampada LED 12W 350mA Inox Illuminazione Tecnica Efficienza Energetica

Cod. Rexel L181193W60
Cod. Produttore 81193W60
Cod. EAN 8033913094264

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Corrente: 350mA
  • LED: 1 LED
  • Materiale: INOX
  • Serie: ORMA-A 14
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatile

Descrizione del prodotto

ORMA-A 14 1LED 12W 350MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ORMA-A 14 1LED 12W 350MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ORMA-A 14 Lampada LED 12W 350mA Inox Illuminazione Tecnica Efficienza Energetica