› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ORMA-A 14 1LED 12W 350mA Acciaio Inox Apparecchio Illuminazione LED Interni Esterni

Cod. Rexel L181193W30
Cod. Produttore 81193W30
Cod. EAN 8033913094257

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Corrente: 350mA
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tecnologia: LED
  • Uso: Interni/esterni
  • Applicazioni: Giardini, vialetti
  • Durata: Lunga
  • Serie: ORMA-A 14

Descrizione del prodotto

Scopri l'innovativa ORMA-A 14 1LED 12W 350MA INOX, un apparecchio di illuminazione progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità in diverse applicazioni. Realizzato in acciaio inox, questo prodotto combina robustezza e eleganza, rendendolo ideale per ambienti sia interni che esterni. Con una potenza di 12W e una corrente di 350mA, garantisce un'efficienza luminosa ottimale, permettendo di risparmiare energia senza compromettere la luminosità. La tecnologia LED assicura una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La sua versatilità lo rende perfetto per l'illuminazione di giardini, vialetti e spazi pubblici, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e sicure. Con un design moderno e funzionale, l'ORMA-A 14 è la soluzione ideale per chi cerca performance e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Scopri l'innovativa ORMA-A 14 1LED 12W 350MA INOX, un apparecchio di illuminazione progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità in diverse applicazioni. Realizzato in acciaio inox, questo prodotto combina robustezza e eleganza, rendendolo ideale per ambienti sia interni che esterni. Con una potenza di 12W e una corrente di 350mA, garantisce un'efficienza luminosa ottimale, permettendo di risparmiare energia senza compromettere la luminosità. La tecnologia LED assicura una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La sua versatilità lo rende perfetto per l'illuminazione di giardini, vialetti e spazi pubblici, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e sicure. Con un design moderno e funzionale, l'ORMA-A 14 è la soluzione ideale per chi cerca performance e stile in un unico prodotto.
ORMA-A 14 1LED 12W 350mA Acciaio Inox Apparecchio Illuminazione LED Interni Esterni