›

ORMA-A 1 LED 4W 350mA Corpo Inox Illuminazione LED Efficienza Energetica

Cod. Rexel L181181W60
Cod. Produttore 81181W60
Cod. EAN 8033913093151

Informazioni principali

  • Potenza: 4W
  • Corrente: 350mA
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tecnologia: LED
  • Serie: ORMA-A
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: Fedeltà colori
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

ORMA-A 1 1LED 4W 350MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ORMA-A 1 1LED 4W 350MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ORMA-A 1 LED 4W 350mA Corpo Inox Illuminazione LED Efficienza Energetica