Prodotti /

Cod. Rexel
A80232022A94011
Cod. Produttore
0232022A-940-11
Cod. EAN
8054378050855

Informazioni di prodotto

ORION85 garantisce un'illuminazione efficiente e un'installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido e versatile, anche su binario elettrificato
  • Design modulare per configurazioni personalizzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottica diffondente ad alte prestazioni per comfort visivo
  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 8W
Lampada elettrica ORION85 da 8 watt con interruttore ON/OFF integrato, progettata per un'installazione semplice e sicura su diverse superfici. Include la lampada, garantendo una soluzione completa e immediata per l'illuminazione. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e praticità, offre una luce affidabile con un design funzionale. Descrizione del produttore: L'apparecchio a sospensione dalla forma sferica per l'illuminazione di interni. Dalle linee morbide e dal design unico, ORION è l'apparecchio a sospensione che offre un’ottica diffondente 36° o molto diffondente 50° dalle alte prestazioni. Il corpo a sfera in alluminio tornito avvolge il globo di luce dalle lenti LED in tecnopolimero ottico, garantendo un alto comfort visivo. Disponibile anche per installazione su binario elettrificato, ORION si rivela nella sua versatilità quanto a possibilità di installazione e si presta perfettamente alla creazione di eleganti sistemi di illuminazione modulare. Versatilità: ORION si presenta in due colorazioni, bianco e nero, permettendo di adattarsi in diversi contesti. Applicazioni: ideale per l'illuminazione negli ambiti retail, hospitality e residenziali. Versioni: a sospensione, a sospensione su binario elettrificato.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

85 mm

diametro esterno

85 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

725 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

725 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

ORION85 lampada a sospensione LED 8W ottica diffondente 36°/50° per interni retail hospitality residenziale