Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790535
Cod. Produttore
BIZ790535

Informazioni di prodotto

  • Materiale: polipropilene (PP)
  • Colore: trasparente
  • Dimensioni (LxPxA): 195x160x50 mm
  • Scomparti: fino a 14 divisori
  • Bloccabile: no
  • Peso netto: 0,24 kg
  • Prodotto: consegnato vuoto
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cofanetto organizer realizzato in polipropilene trasparente, dotato di divisori rimovibili che consentono di formare fino a 14 scomparti personalizzabili. Il prodotto, consegnato vuoto, è progettato per offrire una soluzione pratica e leggera per l'organizzazione di piccoli componenti elettrici. Le dimensioni contenute lo rendono facile da trasportare e da riporre, ideale per chi necessita di un contenitore versatile e funzionale per materiali elettrici di piccole dimensioni. La trasparenza del materiale permette di visualizzare facilmente il contenuto senza dover aprire il cofanetto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cofanetto organizer standard 14 scomparti (195 x 160 x 50 mm), trasparente e con divisori estraibili. Articolo consegnato vuoto. Vantaggio: prodotto piccolo e leggero.

colore

Altro

larghezza

195 mm

Tipologia

Altro

altezza

5 mm

profondità

160 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

14

Con divisorio

Produttore

Organizer elettrico 14 scomparti trasparente compatto per impianti