Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790534
Cod. Produttore
BIZ790534

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polipropilene (PP)
  • Colore: Trasparente
  • Dimensioni (LxPxH): 190x115x30 mm
  • Scomparti: 5 rimovibili
  • Bloccabile: No
  • Peso netto: 0,11 kg
  • Vantaggio: Piccolo e leggero
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cofanetto organizer realizzato in polipropilene trasparente, dotato di divisori rimovibili che permettono di formare fino a cinque scomparti personalizzabili. Le sue dimensioni compatte (190 mm di lunghezza, 115 mm di larghezza e 30 mm di altezza) lo rendono ideale per conservare e organizzare piccoli componenti elettrici in modo ordinato e pratico. Il materiale leggero e resistente garantisce facilità di trasporto e durabilità nel tempo. Prodotto consegnato vuoto, perfetto per chi necessita di un contenitore versatile e funzionale per l'organizzazione di minuterie elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cofanetto organizer standard 5 scomparti (190 x 115 x 30 mm), trasparente e con divisori estraibili. Articolo consegnato vuoto. Vantaggio: prodotto piccolo e leggero.

colore

Altro

larghezza

190 mm

Tipologia

Altro

altezza

30 mm

profondità

115 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

5

Con divisorio

Produttore

Organizer compatto 5 scomparti trasparente per elettricisti